※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57720690 品番 5503 6.300
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
ワーク深部の面取り加工が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
その他SpyroTec トラスコ品番183-2017 材質HSS 刃数3枚 全長(mm)104 先端角(°)90 先端径(mm)1.5 表面処理TiAlNコート シャンク径(mm)5 有効刃径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする