※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57720726 品番5538 1.000
参考基準価格(税別)¥44,830 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
5500の6本組セットです。

用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番181-3219 セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 材質HSCO 刃数3枚 先端角(°)90 シャンクプレーンシャンク 表面処理TiAlNコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする