※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57720735
品番
5539 1.000
参考基準価格(税別)
¥43,690
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
5501の6本組セットです。
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-0129
セット内容
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
材質
HSCO
刃数
3枚
先端角(°)
90
シャンク
3面平取りシャンク
表面処理
TiAlNコート