※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
デバリング レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57720760
品番
4100 2.250
参考基準価格(税別)
¥77,420
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-8539
材質
超硬
全長(mm)
80
呼び径(mm)
2.25
先端径(mm)
2.1
給油方式
内部給油
加工径範囲(Φmm)
2.16〜2.40
刃高(mm)
0.4