※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
デバリング レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57720830
品番
4100 4.500
参考基準価格(税別)
¥87,970
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-3789
材質
超硬
全長(mm)
90
呼び径(mm)
4.5
先端径(mm)
4.2
給油方式
内部給油
加工径範囲(Φmm)
4.26〜4.75
刃高(mm)
0.7