ZPR32BU-04-B5 真空パッド ZPR32 SMC 57720932

真空パッド ZPR32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状ベロウ形 材質ウレタンゴム 注文コード57720932 品番ZPR32BU-04-B5
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど43種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)32 パッド形状ベロウ形 ねじ径M5X0.8めねじ 真空取出口Φ4チューブワンタッチ管継手 材質ウレタンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする