※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバリング レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57721146 品番 4101 5.000
参考基準価格(税別)¥111,990 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番182-1744 材質超硬 全長(mm)145 呼び径(mm)5 シャンク長(mm)40 先端径(mm)4.7 首下長(mm)80 給油方式内部給油 加工径範囲(Φmm)4.76〜5.30 シャンク径(mm)10 刃高(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする