※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
デバリング レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721347
品番
4103 4.970
参考基準価格(税別)
¥42,480
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。
短い加工時間でバリ取り加工が可能です。
最小クーラント15barです。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
バリ取り用。
トラスコ品番
181-8515
材質
超硬
全長(mm)
121
刃長(mm)
13.3
シャンク長(mm)
36
表面処理
TiAlNコート
首下長(mm)
85
給油方式
内部給油
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.97