※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバリング レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57721408 品番 4103 9.970
参考基準価格(税別)¥53,380 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。
短い加工時間でバリ取り加工が可能です。
最小クーラント15barです。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
バリ取り用。
トラスコ品番182-1757 材質超硬 全長(mm)132 刃長(mm)21.7 シャンク長(mm)40 表面処理TiAlNコート 首下長(mm)92 給油方式内部給油 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする