※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
デバリング レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721469
品番
495 4.000
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
182-1767
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
2.7
先端径(mm)
0.8
表面処理
TiAlNコート
首下長(mm)
13
ネック径(Φmm)
2.9
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4