※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバリング レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57721505 品番 495 6.000
参考基準価格(税別)¥15,470 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番181-6987 材質超硬 全長(mm)100 刃長(mm)3.5 先端径(mm)1.2 表面処理TiAlNコート 首下長(mm)15 ネック径(Φmm)3.9 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする