※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721566
品番
6786 12.000
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。
先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番
181-5359
材質
超硬
全長(mm)
83
刃長(mm)
4.5
先端径(mm)
3
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12