※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721688
品番
6788 10.025
参考基準価格(税別)
¥18,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番
182-0160
材質
超硬
全長(mm)
66
先端
r:2.5
先端径(mm)
5
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10