ZPR50FSJ30-08-A14 真空パッド ZPR50 SMC 57721833

真空パッド ZPR50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状首振り形 材質(パッド)シリコーンゴ バッファストローク(mm)30 注文コード57721833 品番ZPR50FSJ30-08-A14
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど16種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)50 パッド形状首振り形 材質(パッド)シリコーンゴ ねじ径M14x1 真空取出口ワンタッチ管継手Φ8チューブ バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする