※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの バリ取りバー
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721846
品番
6788 6.005
参考基準価格(税別)
¥14,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番
181-3874
材質
超硬
全長(mm)
50
先端
r:0.5
先端径(mm)
5
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6