※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57721871 品番 6788 6.010
参考基準価格(税別)¥14,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番181-8592 材質超硬 全長(mm)50 先端r:1 先端径(mm)4 表面処理FIREコート シャンク径(mm)6 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする