※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び寸法
M1.6
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M1.8
ねじ長さ(mm)
6.4
4
4.8
5.6
6.4
6.8
7.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57722047
品番
1017 1.600
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。
仕様
突き出しセンタ:有
トラスコ品番
181-2605
材質
HSS-E
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.35
呼び寸法
M1.6
下穴径(Φmm)
1.45
ねじ長さ(mm)
6.4
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
精度表記
RH4