※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)5.8 注文コード57722370 品番496 5.800
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径など1099種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) トラスコ品番233-4246 材質HSS-E 刃数6 全長(mm)93 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)26 刃径公差(mm)+0.005/0 シャンク径(mm)5.6 刃径(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする