曜日別特売
ZPT100HBNJB25-B01-A22 真空パッド ZPT10 SMC 57722506

真空パッド ZPT10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)NBR注文コード57722506品番ZPT100HBNJB25-B01-A22
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)100パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)NBRねじ径M22x1.5材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り取付ねじM22x1.5バッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする