※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5.89
注文コード
57722580
品番
496 5.890
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
1099
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
232-4782
材質
HSS-E
刃数
6
全長(mm)
93
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
26
刃径公差(mm)
+0.005/0
シャンク径(mm)
5.6
刃径(mm)
5.89