トライト
トライトの 道路用品
トライトの 保安・工事灯
トライトの チューブライト
LEDチューブストリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57723628
品番
NTCP1-33-30P/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途
建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
質量(g)
90
チューブ色
スケルトン
光源色
ピンク
長さ(mm)
1000
消費電力(W)
1.3
電圧(V)
AC100
電球
33球
ピッチ(mm)
30
コード長さ(m)
1
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
トラスコ品番
200-3299
注意
※最大連結50mまでになります。
※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
※出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。