LEDチューブストリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57723707 品番 NTCD1-165-30P/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。

用途
建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
質量(g)130 チューブ色スケルトン 光源色シャンパンゴールド 長さ(mm)5000 消費電力(W)6.5 電圧(V)AC100 電球165球 ピッチ(mm)30 コード長さ(m)5 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済) トラスコ品番200-3293
注意
※最大連結50mまでになります。
※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
※出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする