トライト
トライトの 道路用品
トライトの 保安・工事灯
トライトの チューブライト
LEDチューブストリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
光源色
ブルーイッシュグリーン
消費電力(W)
6.5
注文コード
57723734
品番
NTCE1-165-30P/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光源色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途
建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
質量(g)
130
チューブ色
スケルトン
光源色
ブルーイッシュグリーン
長さ(mm)
5000
消費電力(W)
6.5
電圧(V)
AC100
電球
165球
ピッチ(mm)
30
コード長さ(m)
5
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
トラスコ品番
200-3311
注意
※最大連結50mまでになります。
※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
※出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。