画像準備中

SK型ワークブルゾン 88100 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ネイビー 注文コード57723795 品番88100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%

サイズ5L 胸囲(cm)148 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 衿丈(cm)9 ネイビー 用途現場作業向け 材質ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする