※バッテリー本体画像

サイクルサービス用バッテリー

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57723804 品番EB65LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ディープサイクル用バッテリー
特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。

電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)65(5時間率) 質量(kg)25.3 端子種別L形端子(向き A) 長さ(mm)304 幅(mm)172 総高さ(mm)241 用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
3回で満充電出来なくなる

高所作業者用として使っていますが、購入時は、充電できましたが3回目の充電から、満充電出来なくなりました。いつまで経っても平均して4個とも約80%しか出来ません。
今までは、5年間使えていましたが、約4月で不良となりました。
高額商品だけに残念です。保証が無いのが残念です。

2025-10-13
用途:
高所作業車
建設業・工事業

購入して1年足らずで、1個使用不可になりました。4個購入したので、残りの3個も不安です。

対象商品:
57723847
2021-07-15
用途:
高所作業車に使用します。
チアキ電気 様 (建設業・工事業)

他社に比べて、価格が安価でしたので、助かりました(4台必要なので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする