GK-4 マスクスタンド エクシール 57724005 GK-4 マスクスタンド エクシール 57724005

マスクスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57724005 品番 GK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

食事や休憩時にマスクを外す際、テーブルや作業台に置いたり、カバンやポケットに直に入れる必要がありません。
差し込み式でねじ止め等の必要がないため、組み立てが簡単です。
取り外しが簡単なため、楽に清掃できます。
切断面がすべて面取りしてあるため、ケガをしにくい設計となっています。
表面にヘアライン加工が施されており、高級感のある仕上がりとなっています。

材質SUS304 ヘアライン 2mm厚 寸法(mm)上:222×250、下:150×100、高:320 タイプ4Pタイプ 用途飲食店やオフィス、社員食堂等で一時的にマスクを外す際の、マスク用スタンドです。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※片側に重量がかかると転倒する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする