SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPT12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57724021
品番
ZPT125HNJF100-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M22x1.5
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
取付ねじ
M22x1.5
バッファストローク(mm)
100
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード