谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57724075
品番
565U-S-50AU-HNBLフック掛け仕様
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
色
HNブルー
質量(g)
1270
種類
巻取式
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け