曜日別特売
565Ⅱ-SK-50FⅡ-GN 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型) 谷沢製作所 57724118

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード57724118品番565Ⅱ-SK-50FⅡ-GN
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックル、フック軽量型。

グリーン質量(g)1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする