胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57724197 品番 565U-SK-50FU-W(TS-1FU)-BL
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)

仕様軽量バックル、軽量フック ブルー 質量(g)1720 種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57724163
2023-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
エアマテイック株式会社 様 (製造業)

着脱が簡単にできるのがよい。ロープの一つが巻取式のため扱いやすい。多少重さが気になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする