563Ⅱ-OT-50FⅡ-GR 胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型) 谷沢製作所 57724267

胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード57724267品番563Ⅱ-OT-50FⅡ-GR
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き

グレー質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする