胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57724276 品番563U-OT-50FU-W(QS-2F)-BL
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き

ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする