SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPT13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
シリコーンゴム
バッファストローク(mm)
30
注文コード
57724545
品番
ZPT13FSJ30-B5-A10
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
13
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M10x1
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
30
真空取出口
M5X0.8めねじ
CADデータダウンロード