※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57724601
品番
5018 5.500
参考基準価格(税別)
¥25,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 80ブレーカー付き
トラスコ品番
234-5377
材質
超硬
全長(mm)
OAL:190
切削径(Φmm)
DC:5.5
フルート長(mm)
LCF:140