ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの 塩化ビニール ディスポ手袋
PVCグローブPLUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
57724933
品番
FR-6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄手のパウダー付高伸縮性プラスチック手袋です。
パウダー付のため、容易に装着できます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。
サイズ
M
全長(cm)
23.5(±0.5)
中指長(cm)
8(±0.2)
手の平幅(cm)
9.5
材質
ポリ塩化ビニル
色
クリア、【パッケージ】グリーン
機能
伸縮性・柔軟性
粉有無
粉付
入数(枚)
200
仕様
未滅菌、DEHPフリー
質量(g/枚)
4