FR-5669 ニトリルグローブ3P ファーストレイト 57725028 FR-5669 ニトリルグローブ3P ファーストレイト 57725028

ニトリルグローブ3P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード57725028 品番FR-5669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先〜手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。

サイズXL 中指長(cm)8.7±0.2 材質ニトリル ピンク 厚さ(mm)0.06±0.01 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)200 仕様未滅菌 タイプ薄手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57725028
2023-10-29
用途:
作業用に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

この商品、中指の長さが選べるようで、XLサイズの中指長(cm)8.7±0.2がとっても良かったです。手の平でXLサイズを選ぶと指先が余ってしまい作業性が今一だったのがピッタリフィットでした。通常価格は結構高価な分シッカリしてますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする