ジョー・プリンス竹下
ステンレスつばなしロングアイボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M10
M8
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57725834
品番
H-443-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
電機設備
ねじの呼び
M6
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応