Nikon(ニコン)
天体望遠鏡アイピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
焦点距離(mm)
17.0/EiC-H14を装着した場合14
17.0/EiC-H14を装着した場合14
17.0/EiC-H14を装着した場合14
12.5/EiC-H10を装着した場合10
5
7
10
14
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57725938
品番
NAV-17HW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
寸法(mm)
Φ64×151×170/EiC-H14を装着した場合Φ61×151×170
質量(g)
950/EiC-H14を装着した場合990
構成
7群10枚/EiC-H14を装着した場合8群12枚
視界
102°(見掛)
焦点距離(mm)
17.0/EiC-H14を装着した場合14
取付サイズ
Φ50.8mm
視野径(Φmm)
30.1/EiC-H14を装着した場合24.6
アイレリーフ(mm)
16