曜日別特売
ZPT2004UU-A6 真空パッド ZPT20 SMC 57726216

真空パッド ZPT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状長円平形注文コード57726216品番ZPT2004UU-A6
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)2X4パッド形状長円平形材質(パッド)ウレタンゴムねじ径ねじなし材質(アダプター)黄銅真空取出口M6X1おねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする