棚橋工業
棚橋工業の 手指消毒用品
棚橋工業の 手指消毒器
アルコールポールスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57726735
品番
5106350
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き
用途
アルコールポールスタンド
適合
500〜1000mlボトル
材質
スチール
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×1250
パネル
B5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※アルコールボトルの大きさ形状によっては取付できない場合がございます
※製品にアルコールボトルは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400