アルコールポールスタンド

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57726744 品番 51063501
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き

用途アルコールポールスタンド 適合500〜1000mlボトル 材質スチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×1250 パネルB5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルコールボトルの大きさ形状によっては取付できない場合がございます
※製品にアルコールボトルは付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする