LTL100TRB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727383

 

LTL100TRB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727383
LTL100TRB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727383
LTL100TRB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727383
LTL100TRB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727383

スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
トラ
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード57727383品番LTL100TRB
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。

用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。トラテープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.305使用場所屋内主な用途表示・安全用芯材プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性総厚(μm)306±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする