※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル7×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57727717
品番
5512 3.100
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
215-2719
材質
超硬
全長(mm)
OAL:70
切削径(Φmm)
DC:3.1
フルート長(mm)
LCF:30
接続径(Φmm)
DCON:6