ZPT50HNJB50-B01-A18 真空パッド ZPT50 SMC 57729201

真空パッド ZPT50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り バッファストローク(mm)50 注文コード57729201 品番ZPT50HNJB50-B01-A18
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど57種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR ねじ径M18x1.5 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り 取付ねじM18x1.5 バッファストローク(mm)50 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする