※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57729729
品番
5525 3.400
参考基準価格(税別)
¥24,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
232-7924
材質
超硬
全長(mm)
OAL:90
切削径(Φmm)
DC:3.4
フルート長(mm)
LCF:50
接続径(Φmm)
DCON:6