ZPX100HUJ100-B01-A22 真空パッド ZPX10 SMC 57729813

真空パッド ZPX10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57729813 品番 ZPX100HUJ100-B01-A22
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径M22x1.5 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 バッファストローク(mm)100 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする