ZPX125HBSJ75-B01-A22 真空パッド ZPX12 SMC 57729822

真空パッド ZPX12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57729822 品番 ZPX125HBSJ75-B01-A22
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M22x1.5 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 バッファストローク(mm)75 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする