※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッコウ
ニッコウの 作業灯
ニッコウの 投光器
ニッコウの クランプ式投光器
投光器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57729858
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%節電が可能です。
屋内・屋外で使用できます。
明るさ(Lm)
2700
使用場所
屋内外兼用
用途
工事現場・看板照明に。
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
1380
光源寿命
2000時間
標準消費電力料金(円/h)
6.6