LEDライト League 420 Neon

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57729894 品番LG4NY
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

トラスコ品番194-8100 全長(mm)165 質量(g)203 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 外径(mm)38 明るさ(Lm)420 防水性100m 電球の種類LED 最大点灯時間14時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする