防災用150WLEDボールライトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57729919 品番LLAX-15KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

高輝度・高効率150WLED搭載です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
小型発電機で使用できる省電力タイプです。
樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。
照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。
一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。
360度全方位照明です。

全光束(Lm)17500 電球の種類LED コード長さ(m)5 消費電力(W)150 電源タイプ電源コード式 防水仕様防雨 用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960〜2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
注意
※受注生産品です。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるためLED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※質量は灯体入が9.6kg、三脚入が9.9kgとなりプラ段ケースを含んでいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする